Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RuggedJet RJ-2030 Belegdrucker Thermopapier Rolle 5,8 cm 203 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0 Bluetooth 2.1 EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother RuggedJet RJ-2030 Belegdrucker Thermopapier Rolle 5,8 cm 203 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0 Bluetooth 2.1 EDR
Brother RuggedJet RJ-2030 Belegdrucker Thermopapier Rolle 5,8 cm 203 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0 Bluetooth 2.1 EDR
Artikel-Nr.:
     7405B-994262883
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ2030Z1
EAN/GTIN:
     4977766768092
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother RuggedJet RJ-2030 Belegdrucker Thermopapier Rolle 5,8 cm 203 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0 Bluetooth 2.1 EDR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother RuggedJet RJ-2030 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Belegdrucker - Thermodirekt - s/w Formfaktor: Tragbar Gewicht: 465 g Lokalisierung: Dänemark, Großbritannien und Nordirland Max. Mediengröße: Rolle (5,8 cm) Max. Mediengröße (angepasst): 58 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 152 mm/Sek Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR RAM Installiert (Max.): 32 MB Installierter Flash-Speicher (max.): 32 MB Druckersprache: EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL) Medientyp: Empfangsetiketten Schriftarten: Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic Netzwerk: Druckserver Batterie: Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1 Systemanforderungen: Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 10 cm x 5,7 cm

Brother RuggedJet RJ–2030 Belegdrucker Thermopapier Rolle 5,8 cm 203 dpi bis zu 152 mm/Sek. USB 2.0 Bluetooth 2.1 EDR

Produktbeschreibung:

Der RJ–2030 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Hinterlegen Sie Templates, welche Sie über das Display auswählen und drucken können – ohne Computer!

– Kompakt und leicht – inkl. Gurtclip;
– Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 58 mm Breite;
– LCD–Display;
– USB– und Bluetooth–Schnittstellen;
– Schnellste Druckgeschwindigkeit seiner Klasse;
– Robustes Design dank IP54 Zertifizierung.

Mobile 2 Zoll Drucklösung
Der RJ–2030 vereint die höchste Druckgeschwindigkeit in Ihrer Klasse, eine hohe Druckqualität und einfache Bedienung in einem kompakten Gehäuse. Profitieren Sie von optimierten Abläufen und dem mobilen Druck von Belegen über USB oder Bluetooth in den Bereichen Außendienst, Einzelhandel, Transport & Logistik, Öffentlichen Diensten oder Vertrieb.

Der RJ–2030 ist äußerst widerstandsfähig und in allen Umgebungen einsetzbar. Feuchtigkeit und Staub oder ein Fall aus 2,5m machen dem mobilem Belegdrucker nichts aus – das Gehäuse ist IP54 zertifiziert.

Öffentliche Sicherheit / Notfalldienst
Die mobilen RJ–Drucker helfen die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem Ordnungs– und Rettungskräfte Einsätze unmittelbar dokumentieren können. Mit dem robusten und widerstandsfähigen Design, der schnellen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Zuverlässigkeit bieten die RJ–Drucker eine wettbewerbsfähige Kombination aus Leistung und Funktionen, welche es ermöglicht z.B. Tickets, Belege oder Strafzettel zu drucken.

Logistik / Lieferservice
Für Logistik– und Lieferservice–Unternehmen ist entscheidend, ihre Prozesse und Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein wichtiger Bereich ist dabei der mobile Außendienst. Spezielle Software hilft dabei, täglich wiederkehrende manuelle Lieferprozesse zu automatisieren. Die RJ–Serie ermöglicht Außendienstmitarbeitern aus dieser Software zu drucken, um so Geschäftsvorgänge vor Ort abzuschließen und dem Kunden einen professionellen Beleg zu hinterlassen.

Einzelhandel
Das Etikettieren von Waren im Einzelhandel kann zeitaufwendig und kompliziert sein. Oft werden Etiketten am Computer erstellt und im Geschäft verteilt. Dies führt zu unnötigen Laufwegen. Eine effizientere Lösung stellen dabei die mobilen RJ–Drucker dar. Waren können direkt vor Ort etikettiert werden und Preisreduzierungen sowie das Aufbringen von Haltbarkeitsdaten oder Aktionshinweisen können unmittelbar an der Ware durchgeführt werden. Das spart Zeit und Aufwand.

Transport
Drucken Sie Fahrscheine, Übersichten oder Informationen direkt und flexibel z.B. im öffentlichen Nah– oder Fernverkehr ohne dabei auf einen stationären Drucker angewiesen zu sein. Durch den mitgelieferten Gürtelclip und das geringe Gewicht ist der RJ der ideale Begleiter z.B. für Zugbegleiter.

Kompatibilität und Integrierbarkeit
Dank der Unterstützung von ZPL II– und CPCL–Emulationen, zusätzlich zu Brother ESC / P–Befehlen können Entwickler das mobile Drucken problemlos in bestehende Systeme integrieren. Zusätzlich stehen SDKs zur Einbindung in mobile Anwendungen zur Verfügung.

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
465 g
Höhe
57 mm
Breite
122 mm
Tiefe
100 mm
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP54
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Eingebaute Anzeige
Ja
Produktfarbe
Gray
Display–Typ
LCD
Merkmale
RAM–Speicher
32 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE,CODABAR (NW–7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN128,EAN13,EAN8,ITF,MaxiCode,Micro QR Code,PDF417,POSTNET,QR Code,UPC–A,UPC–E
Flash–Speicher
32 MB
Papierhandhabung
Maximale Medienlänge
100 cm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
5,4 cm
Medienstärke
0,058 – 0,09 mm
Maximaler Rollendurchmesser
4 cm
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
WLAN
Nein
Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
6 ips
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Leistung
Batteriespannung
7,2 V
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB–Anschlusstyp
Mini–USB Type–B
Standard–Schnittstellen
Bluetooth,USB 2.0
USB Port
Ja
Bluetooth–Version
2.1+EDR
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 323,84*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 306,28*
€ 333,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 366,86*
€ 395,61*
Frei Haus
ab € 402,42*
€ 426,07*
€ 6,78*
ab € 394,92*
€ 429,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,01*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,17*
Zubehör
Brother
PAAD600EU
ab € 62,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.