Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS M2040dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (1102S33NL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2040dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2040dn Bild 1
Produktbild
Produktbild
Produktbild
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-3327561
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102S33NL0
EAN/GTIN:
     0632983040294
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera ECOSYS M2040dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1102S33NL0
Modell  ECOSYS M2040dn
EAN/UPC  0632983040294

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera ECOSYS M2040dn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Originalgröße  100 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität  350 Blatt
Max. Medienkapazität  850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.7 cm x 41.2 cm x 43.7 cm
Gewicht  19 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Display  5 Leitungen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
  
Speicher  
Standardspeicher  512 MB
Max. unterstützter Speicher  1.5 GB
Flash-Speicher-Typ  SD-Speicherkarte
  
Kopieren  
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  999
Belichtungssteuerung  Manuell
Belichtungsmodi  Text und Foto, Text / Foto / Karte
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL XL, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.4 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale  Mopria
  
Scannen  
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  100 x 148 mm
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  70 x 148 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  220 g/m²
Medien Stärkebereich  Bis 0,11 mm
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Standardmedienkapazität  350 Blatt
Max. Medienkapazität  850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
ADF - 50 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m²
Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w
Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - s/w
Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LDAP
Betriebssystemunterstützung  UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  661 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  21 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  17 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w  6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten
Kompatible Standards  TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41.7 cm
Tiefe  41.2 cm
Höhe  43.7 cm
Gewicht  19 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  48.3 dBA (in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Display:
5 Leitungen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
512 MB
Max. unterstützter Speicher:
1.5 GB
Flash-Speicher-Typ:
SD-Speicherkarte
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
999
Belichtungssteuerung:
Manuell
Belichtungsmodi:
Text und Foto, Text / Foto / Karte
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 40 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.4 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale:
Mopria
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Min. Vorlagenformat:
100 x 148 mm
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
70 x 148 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
220 g/m²
Medien Stärkebereich:
Bis 0,11 mm
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität:
350 Blatt
Max. Medienkapazität:
850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
150 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
LDAP
Betriebssystemunterstützung:
UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
661 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
21 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1 Watt
Aufwärmzeit:
17 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten
Kompatible Standards:
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
41.7 cm
Tiefe:
41.2 cm
Höhe:
43.7 cm
Geräuschpegel:
48.3 dBA (in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, kyocera laserdrucker, laserdrucker, kyocera, ecosys, m2040dn, 2040, laser, 1102s33nl0, 1102, multifunktionsdrucker, legal, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, blatt, gigabit, usbhost, a4legal, seitenmin, seiten, host, 1200, printer, 3in1, mono, drucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 607,51*
€ 661,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 603,98*
€ 661,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,71*
€ 661,74*
Frei Haus
ab € 610,60*
€ 666,48*
€ 1,93*
ab € 613,47*
€ 671,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,17*
€ 774,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,25*
€ 766,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,98*
€ 718,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 108,43*
Zubehör
Kyocera
1T02S50NL0
ab € 66,51*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 218,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.