Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM L90 - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN (C31C412465)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3003002
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C412465
EAN/GTIN:
     8715946616988
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Epson TM L90 - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C31C412465
Modell  TM L90
EAN/UPC  8715946616988

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson TM L90 - Belegdrucker - monochrom - Thermozeile
Druckertyp  Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Gewicht  1.9 kg
Max. Mediengröße  Rolle (7,95 cm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 x 203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Medientyp  Thermische Etiketten, Empfangsetiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 14.8 cm x 20.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe  Dunkelgrau
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)  203 x 203 dpi
Zeichengrößen (mm)  1.13 x 2.13 mm, 1.5 x 3 mm
Spalten  38, 70
Auto-Cutter  Ja
Enthaltene Schriftarten  1 x Strichcode
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermische Etiketten, Empfangsetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (7,95 cm)
Mediengrößen  Rolle (7,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  90 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung
Enthaltene Medien  1 Thermorollenpapier
MTBF  260,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, AS/NZS 3548, VCCI Class A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%
Schallemission (Betrieb)  53 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14 cm
Tiefe  14.8 cm
Höhe  20.3 cm
Gewicht  1.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe:
Dunkelgrau
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 x 203 dpi
Zeichengrößen (mm):
1.13 x 2.13 mm, 1.5 x 3 mm
Spalten:
38, 70
Auto-Cutter:
Ja
Enthaltene Schriftarten:
1 x Strichcode
Medientyp:
Thermische Etiketten, Empfangsetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (7,95 cm)
Mediengrößen:
Rolle (7,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
90 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig , 1 x LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung
Enthaltene Medien:
1 Thermorollenpapier
MTBF:
260,000 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Schallemission (Betrieb):
53 dBA
Breite:
14 cm
Tiefe:
14.8 cm
Höhe:
20.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, epson bondrucker thermo, thermodirekt drucker, epson thermodirektdrucker, epson, punkte/mm, ethernet, c31c412465, 412465, punktemm, 203dpi, punkte, schwarz, tml90, belegdrucker, thermozeile, rolle, mm/sek., cutter, dunkelgrau, mmsek, etikettendrucker, thermodirekt, auflösung:, medienbreite, max):, 80mm, geschwindigkeit, max.):, 150mm/sek.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 364,80*
€ 428,05*
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 432,17*
€ 9,90*
ab € 381,47*
€ 444,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 385,50*
€ 448,99*
€ 4,50*
ab € 401,00*
€ 465,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,92*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,50*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,66*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,45*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,65*
Zubehör
Epson
2212332
ab € 45,34*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,79*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,30*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,83*
Zubehör
BONROLLEN
N8041550119
ab € 1,98*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.