Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark C920, C920dn, C920dtn, C920n, C920tn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-284826
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C9202KH
EAN/GTIN:
     0734646034203
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark C920, C920dn, C920dtn, C920n, C920tn
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C9202KH
Modell  
EAN/UPC  5704327645597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark C920, C920dn, C920dtn, C920n, C920tn

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Farbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark C920, C920dn, C920dtn, C920n, C920tn

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Farbe:
Schwarz
Ergiebigkeit:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit:
Lexmark C920, C920dn, C920dtn, C920n, C920tn

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 Series; Optra C 920 TN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, c9202kh, 9202, cartridge, black, c920, schwarz, original, tonerpatrone, lccp, c920dn, c920dtn, c920n, c920tn, toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 346,21*
€ 403,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 343,98*
€ 403,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
1382929
ab € 265,74*
Ähnlich
Lexmark
12A0825
ab € 230,04*
Ähnlich
Lexmark
12B0090
ab € 378,20*
Ähnlich
Lexmark
20K0503
ab € 95,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.