Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 30000 Seiten, Ref.Nr. 0012B0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 30000 Seiten, Ref.Nr. 0012B0090
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 30000 Seiten, Ref.Nr. 0012B0090
Artikel-Nr.:
     C688-12B0090
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12B0090
EAN/GTIN:
     734646210430
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 30000 Seiten, Ref.Nr. 0012B0090
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
Unisys:
UDS 45 W; UDS 45 WIR; UDS 45 WN
Lexmark:
4025; Optra W 820; Optra W 820 DN; Optra W 820 N; Optra W 820 Series; W 820; W 820 DN; W 820 N; W 820 Series; X 820 E MFP
Riso:
M 820; P 820
Microplex:
Solid 45 A 3; Solid 45 ET
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, W, 820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,90*
€ 515,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C9202KH
ab € 263,24*
Ähnlich
Lexmark
1382929
ab € 264,16*
Ähnlich
Lexmark
12A0825
ab € 230,49*
Ähnlich
Lexmark
20K0503
ab € 96,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.