Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 17600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 17600 Seiten
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 17600 Seiten
Artikel-Nr.:
     C688-1382929
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1382929
EAN/GTIN:
     734646127721
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 17600 Seiten, Ref.Nr. 001382929
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Prebate-Patronen sind alle neuen Patronen, die zu einem reduzierten Preis angeboten werden, mit der Bedingung dass der Kunde die leeren Patronen an Lexmark zurücksenden wird, um Recycling oder Wärmegewinnung zu ermöglichen. Das Prebate-Programm umfasst jetzt den größten Teil aller Laser-Zubehörteile, die von Lexmark hergestellt werden und hat damit dem Kundenwunsch nach niedrigeren Kosten, zuverlässigen Qualitätsteilen und minimalem Abfallaufkommen auf den Halden Rechnung getragen.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone für Etikettenanwendungen
  • Laser
  • Schwarz
  • Hohe Ergiebigkeit

Kompatible Geräte:
Decision Data:
6216; 6224 S; 6224 S Plus
Lexmark:
4059; 4059 Series; 4059-121; 4059-125; 4059-125 N; 4059-160; 4059-162; 4059-165; 4059-165 N; 4059-185; 4059-185 N; 4059-240; 4059-242; 4059-245; 4059-245 N; Optra S 1200 Series; Optra S 1250; Optra S 1250 N; Optra S 1255; Optra S 1255 N; Optra S 1255 N SOL; Optra S 1255 Series; Optra S 1600 Series; Optra S 1620; Optra S 1620 N; Optra S 1625; Optra S 1625 N; Optra S 1625 N SOL; Optra S 1625 Series; Optra S 1650; Optra S 1650 N; Optra S 1800 Series; Optra S 1855; Optra S 1855 N; Optra S 1855 N SOL; Optra S 1855 Series; Optra S 2400 Series; Optra S 2420; Optra S 2420 N; Optra S 2450; Optra S 2450 N; Optra S 2455; Optra S 2455 M; Optra S 2455 N; Optra S 2455 Series
Gestetner:
6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Xylostome:
XLP 2400 Series; XLP 2420; XLP 2450
IBM:
4059
NRG:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus; 6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Microplex:
Rapid 12; Rapid 16; Rapid 18; Rapid 24; Solid 24-2
Data General:
6924; 6964; 6965; 6970
Rex Rotary:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus
Tally Genicom:
T 9024; T 9024 N
COT:
Rapid 12-2; Rapid 18-2; Rapid 24-2
Unisys:
UDS 9712; UDS 9716; UDS 9718; UDS 9724
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, Optra, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C9202KH
ab € 323,73*
Ähnlich
Lexmark
12A0825
ab € 230,66*
Ähnlich
Lexmark
12B0090
ab € 375,87*
Ähnlich
Lexmark
20K0503
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.