Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 15000 Seiten, Ref.Nr. 00C9202KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 15000 Seiten, Ref.Nr. 00C9202KH
Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 15000 Seiten, Ref.Nr. 00C9202KH
Logo
Artikel-Nr.:
     820-WLTL25
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C9202KH
EAN/GTIN:
     0734646034203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner Lexmark
Original-Toner
Toner

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 15000 Seiten, Ref.Nr. 00C9202KH
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Schwarz
  • Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 TN
Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche, Tonerkartusche Lexmark, lexmark toner schwarz, lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, C, 920
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 5,90*
ab € 175,94*
€ 183,23*
pro Stück
€ 7,30*
ab € 175,95*
€ 183,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,35*
€ 184,57*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 179,28*
€ 186,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 177,63*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten Ref.Nr. 0012N0772
Lexmark
12N0772
ab € 150,63*
Zubehör
Lexmark Entwickler, Schwarz, ca. 28000 Seiten, Ref.Nr. 0012N0773
Lexmark
12N0773
ab € 38,88*
Zubehör
Lexmark T62x, T63x, C75x, C76x, C77x, C91x, C92x Heftklammern (3 Kassetten mit je 3.000 Stück)
Lexmark
11K3188
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG