Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L6600DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (DCPL6600DWG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2814905
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL6600DWG1
EAN/GTIN:
     4977766753777
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother DCP-L6600DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 570 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  DCPL6600DWG1
Modell  DCP-L6600DW
EAN/UPC  4977766753777

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother DCP-L6600DW - Multifunktionsdrucker (s/w)
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Servicepaket  Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  125000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  7500 pages
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 46 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Display  12.32 cm (4.85")
Originalgröße  Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  80 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Standardmedienkapazität  570 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  50 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Google Cloud Print-fähig, Scannen an FTP, Scannen an SMB
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.5 cm x 51.8 cm x 42.7 cm
Gewicht  18.5 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert , Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Servicepaket  Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  125000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  7500 pages
Display-Diagonale  12.32 cm (4.85")
Anzeigefunktionen  Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Google Cloud Print-fähig, Scannen an FTP, Scannen an SMB
  
Speicher  
Standardspeicher  512 MB
  
Kopieren  
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 46 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.5 Sek.
  
Scannen  
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung  19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe  8 bit
Farbtiefe  24 bit
Farbtiefe (intern)  48 bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  80 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m2
Max. Mediengewicht  200 g/m2
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Standardmedienkapazität  570 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  50 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 520 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
ADF - 80 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2
Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2
Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken : bis zu 46 Seiten/Min. - s/w
Drucken : bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex
Scannen : bis zu 50 ipm - s/w
Scannen : bis zu 20 ipm - Farbe
Scannen : bis zu 100 ipm - s/w-Duplex
Scannen : bis zu 34 ipm - Farbe Duplex
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  745 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  34 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  8 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  9.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten
1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.5 cm
Tiefe  51.8 cm
Höhe  42.7 cm
Gewicht  18.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  35 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Gerätetyp:
Drucker / Kopierer / Scanner
Servicepaket:
Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
125000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
7500 pages
Display-Diagonale:
12.32 cm (4.85")
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
512 MB
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 46 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.5 Sek.
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung:
19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe:
8 bit
Farbtiefe:
24 bit
Farbtiefe (intern):
48 bit
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
80 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m2
Max. Mediengewicht:
200 g/m2
Standardmedienkapazität:
570 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
50 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
250 Blatt
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
745 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
34 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
8 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
9.5 Sek.
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
49.5 cm
Tiefe:
51.8 cm
Höhe:
42.7 cm
Geräuschpegel:
35 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, brother, 6600, dcpl6600dw, l6600dw, 750000, laser, print, multifunktionsdrucker, dcpl6600dwg1, legal, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, blatt, gigabit, wifi(n, usbhost, airbag, pages, a4legal, seitenmin, wifin, seiten, host
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 610,60*
€ 654,57*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 642,15*
€ 688,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 653,02*
€ 694,69*
Frei Haus
ab € 653,64*
€ 698,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 697,55*
€ 740,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,81*
€ 868,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,56*
€ 855,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,55*
€ 830,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,47*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,50*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,85*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,70*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,43*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,66*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 558,08*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.