Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2429086 Herst.-Nr.: 12.02.1043 EAN/GTIN: 7611990117482 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Roline USB 3.0 to SATA Adapter - Speicher-Controller - 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.0 - Schwarz | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 12.02.1043 | EAN/UPC | 7611990117482 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Roline USB 3.0 to SATA Adapter - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - USB 3.0 | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Bustyp | USB 3.0 | Farbe | Schwarz | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") | Host-Bus | USB 3.0 | Farbe | Schwarz | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - integriert - 15 cm | Leistungsmerkmale | Hot-Swap-fähig | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - extern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") | Host-Bus: | USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate: | 600 MBps | Unterstützte Geräte: | Festplatte | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen: | 1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A | Enthaltene Kabel: | 1 x USB 3.0-Kabel - integriert - 15 cm | Leistungsmerkmale: | Hot-Swap-fähig | Kennzeichnung: | Plug and Play | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB Gameport Adapter, USB SATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A SATA Adapter, roline festplattenadapter, festplatten adapter, usb festplatte usb 3.0, roline, sata, 1043, 12021043, gbit/s, konverter, 12.02.1043, gbits, gbit, adapter, speichercontroller, 2.5", 3.5", 6gb/s, schwarz, 6gbs, speicher, controller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,50* | € 25,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,16* | € 30,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,64* | € 39,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 33,84* | € 72,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|