Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.02.1043 COMPUTERKABEL USB 3.0-A-ST. AUF SATA-ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499357
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Umwandlungsart: USB zu SATA 6.0GB/s
  • Produktpalette: -
  • Baudrate: -
  • Wandleranschluss: SATA-Stecker, 22-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Chip: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 18,49*
    € 25,78*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 22,31*
    € 30,83*
    € 3,50*
    ab € 28,74*
    € 39,28*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 33,63*
    € 72,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,44*
    € 86,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,51*
    € 79,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,63*
    € 40,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.