Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-1212W - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2154039
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL1212WG1
EAN/GTIN:
     4977766742238
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-1212W - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HL1212WG1
Modell  HL-1212W
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-1212W - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht  4.6 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  148 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  Brother HQ1200
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
Prozessor  200 MHz
RAM Installiert (Max.)  32 MB
Druckersprache  Windows GDI-Treiber
Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.800 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  AirStation OneTouch Secure System (AOSS)
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm x 23.8 cm x 18.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  Brother HQ1200
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10 Sek.
Druckersprache  Windows GDI-Treiber
Druckermerkmale  AirStation OneTouch Secure System (AOSS)
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  200 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  32 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  148 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht  65 g/m² - 105 g/m²
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m²
Ausgabefachkapazität  50 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.800 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  TFTP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  40 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.7 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  51 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34 cm
Tiefe  23.8 cm
Höhe  18.9 cm
Gewicht  4.6 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  41.5 cm
Tiefe (Versand)  30.3 cm
Höhe (Versand)  32.4 cm
Gewicht (Versand)  5.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
Brother HQ1200
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10 Sek.
Druckersprache:
Windows GDI-Treiber
Druckermerkmale:
AirStation OneTouch Secure System (AOSS)
Medienhandhabung:
150-Blatt-Zuführung
Prozessor:
200 MHz
RAM Installiert (Max.):
32 MB
Medientyp:
Normalpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
148 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
65 g/m² - 105 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
50 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
1.800 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
TFTP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
40 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.7 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
51 dBA
Breite:
34 cm
Tiefe:
23.8 cm
Höhe:
18.9 cm
Breite (Versand):
41.5 cm
Tiefe (Versand):
30.3 cm
Höhe (Versand):
32.4 cm
Gewicht (Versand):
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, 1212, brother, 2400, hl1212w, 1212w, drucker, laser, hl1212wg1, seitenmin, seiten, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, a4legal, kapazitt, bltter, wifin, legal, kapazität, wlan, 20ppm, monochrom, 2400x600pi
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 120,39*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 99,87*
€ 123,05*
3 Tage
23
€ 8,00*
ab € 101,01*
€ 124,84*
€ 4,50*
ab € 103,68*
€ 127,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,41*
€ 141,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,27*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.