Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-1212W Monolaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-0407
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL1212WG1
EAN/GTIN:
     4977766742238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design ist der Brother HL-1212W der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute und der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 10 Sekunden sorgen dafür, dass Ihre alltäglichen Druckaufgaben schnell erledigt werden. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden.

Highlights
  • Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
  • Bis zu 2400 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control)
  • 802.11 b/g/n (WLAN) Schnittstelle
  • USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • 150 Blatt Papierzufuhr
  • N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Druck von Kopf- und Fußzeile


Weitere Informationen:
Gewicht:
5446 g
Höhe:
30.5 cm
Länge:
32.3 cm
Breite:
41.8 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Monolaserdrucker, WLAN, wireless, lan
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 120,09*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 99,96*
€ 122,74*
3 Tage
23
€ 8,00*
ab € 101,38*
€ 124,52*
€ 4,50*
ab € 103,58*
€ 127,65*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 103,20*
€ 127,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,43*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.