Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson KSC11A - MFP-Option - 153 x 2438,4 mm - 600 dpi x 600 dpi (C12C891071)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2050124
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C891071
EAN/GTIN:
     0010343911178
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer

Übersicht

Kurzinfo  Epson KSC11A - MFP-Option - 153 x 2438.4 mm - 600 dpi x 600 dpi
Gruppe  Scanner
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C12C891071
Modell  KSC11A
EAN/UPC  0010343911178

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson KSC11A - MFP-Option
Gerätetyp  MFP-Option
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße  153 x 2438.4 mm
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Max. Dokumentgröße  153 mm x 2438.4 mm
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  114.8 cm x 43.8 cm x 19.6 cm
Gewicht  25 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  MFP-Option
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße  153 x 2438.4 mm
  
Scanner  
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  153 mm x 2438.4 mm
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)  55 Watt
Energierverbrauch Standby  0.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  114.8 cm
Tiefe  43.8 cm
Höhe  19.6 cm
Gewicht  25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,0 kg
Typ:
MFP-Option
Max. unterstützte Dokumentgröße:
153 x 2438.4 mm
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Max. Dokumentgröße:
153 mm x 2438.4 mm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby):
55 Watt
Energierverbrauch Standby:
0.5 Watt
Breite:
114.8 cm
Tiefe:
43.8 cm
Höhe:
19.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, all-in-one-drucker epson, 3 in 1 drucker, epson, c12c891071, 891071, ksc11a, mfpoption, 2438.4, surecolor, sct3200, sct5200, sct7200, mfpscanner, 2438, 3200, 5200, 7200, 24384, option, t3200, t5200, t7200, scanner, tserie, einzelblattscanner, lfpsysteme, serie, einzelblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.371,15*
€ 2.551,48*
Frei Haus
ab € 2.462,86*
€ 2.637,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.738,65*
€ 2.931,50*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.716,49*
€ 3.019,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.931,50*
€ 3.488,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.887,46*
€ 3.436,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.805,74*
€ 3.338,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.761,56*
€ 3.286,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,65*
€ 3.258,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.810,12*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.535,14*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.821,32*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.751,17*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.617,76*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.002,30*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.868,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.