Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson MFP Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson MFP Scanner
Epson MFP Scanner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24456488
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C891071
EAN/GTIN:
     8715946539744
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
30.84 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
36 Zoll
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Flur
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200</li></ul>
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.453,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,95*
€ 3.123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,24*
€ 3.099,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,52*
€ 3.012,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,70*
€ 2.960,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.453,30*
€ 2.919,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.565,68*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.523,48*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.227,00*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.443,57*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.132,31*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.012,63*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.878,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.