Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU 1,8m (11.01.5618)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-204987
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5618
EAN/GTIN:
     7611990110193
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.01.5618
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Typ des linken Anschlusses  PS/2
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  PS/2
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  grau
Anwendungsbereich  extern
Bruttogewicht  0.088 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.01.5618
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Typ des linken Anschlusses:
PS/2
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
PS/2
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
grau
Anwendungsbereich:
extern
Bruttogewicht:
0.088 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, roline kvm extender, kvm extender, roline, 5618, 11015618, tastaturkabelps/2, 11.01.5618, tastaturkabelps2, stbu, tastatur, kabel, st/bu
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,08*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,97*
29 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,91*
pro Meter
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 9,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,01*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,43*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5630
ab € 2,61*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.