Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel Kat. 5e, Litzendraht 300m (21.15.0321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201161
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0321
EAN/GTIN:
     7611990935918
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • 3P zertifiziert
  • Abschirmung: Alu-kaschierte Folie, Kupfergeflecht

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.0321
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  Installationskabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderquerschnitt (AWG)  AWG 26
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  -
Länge  300,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Material Aussenmantel Kabel  PVC
Steckertyp RJ45  entfällt
Bruttogewicht  13 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.0321
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
-
Länge:
300,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Steckertyp RJ45:
entfällt
Bruttogewicht:
13 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel roline s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, roline, 0321, 21150321, s/ftp, kabel, 300m, 21.15.0321, sftp, kat.5e, class, litze, 7611990135912, kat5e, kat., litzendraht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 257,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 225,56*
€ 268,70*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 268,73*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 231,83*
€ 274,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 489,02*
€ 630,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.