Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel PVC CAT5e 4x2x0.12mm² S/FTP Grau 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414933
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21150321
EAN/GTIN:
     7611990135912
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel, Typ=21150321, Adern=8, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=5.6 mm, Originalverpackung=300 m, Paare=4, Querschnitt=0.12 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Isolierung=Blau/blau-weiss, braun/braun-weiss, grün/grün-weiss, orange/orange-weiss, Farbe Ummantelung=Grau, Isoliermaterial=Polyethylen, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT5e, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=S/FTP, Konformität mit Normen=-999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 257,01*
€ 3,50*
ab € 226,22*
€ 267,61*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 267,63*
4 Tage
26
€ 1,00*
ab € 232,82*
€ 273,14*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 490,79*
€ 625,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,32*
€ 744,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,11*
€ 710,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,68*
€ 646,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.