ROTRONIC-SECOMP Roline Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 300 m SFTP CAT 5e verseilt Grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Roline Netzwerkkabel - 300 m - Grau Typ: Netzwerkkabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Kupfer Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Verseilt Länge: 300 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau
ROTRONIC–SECOMP Roline Netzwerkkabel RJ–45 M bis M 300 m SFTP CAT 5e verseilt Grau
Produktbeschreibung:
Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted–Pair–Patchkabel
mit geschirmten RJ–45 Steckern auf beiden Seiten.
Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel
geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.
Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu–kaschierte
Polyesterfolie und Kupfergeflecht.
Hochwertig vergoldete Kontakte. Produktbeschreibung:
Roline Netzwerkkabel – 300 m – Grau Typ: Netzwerkkabel
– CAT 5e Technologie: SFTP–Kabel Verdrahtungsschema:
T568B Abschirmungsmaterial: Kupfer Drähte pro
Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Verseilt Länge:
300 m Anschluss: RJ–45 – männlich Stecker (zweites
Ende): RJ–45 – männlich Farbe: Grau Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel – CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Kupfer
American Wire Gauge (AWG)
26
Leistungsmerkmale
Verseilt
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich