Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Drucker-Transfer Belt - für OKI MC560; C5550, 5600, 5650, 5700, 5750, 5800, 5850, 5900, 5950, 710 (43363402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-185774
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43363412
EAN/GTIN:
     5031713041894
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Drucker-Transfer Belt - für OKI MC560; C5550, 5600, 5650, 5700, 5750, 5800, 5850, 5900, 5950, 710
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  43363412
Modell  
EAN/UPC  5704327505044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Drucker-Transfer Belt
Verbrauchsmaterialtyp  Drucker-Transfer Belt
Drucktechnologie  LED
Kapazität  Bis zu 60000 Seiten
Entwickelt für  OKI MC560dn, MC560n; C5550 MFP, 5550n MFP, 5600dn, 5600dtn, 5600n, 5650dn, 5650n, 5700dn, 5700dtn, 5700n, 5750dn, 5750n, 5800dn, 5800dtn, 5800Ldn, 5800n, 5850dn, 5850n, 5900cdtn, 5900dn, 5900dtn, 5900n, 5950cdtn, 5950dn, 5950dtn, 5950n, 710dn, 710dtn, 710n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Drucker-Transfer Belt
Drucktechnologie  LED
Kapazität  Bis zu 60000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  OKI MC560dn, MC560n
OKI C5550 MFP, 5550n MFP, 5600dn, 5600dtn, 5600n, 5650dn, 5650n, 5700dn, 5700dtn, 5700n, 5750dn, 5750n, 5800dn, 5800dtn, 5800Ldn, 5800n, 5850dn, 5850n, 5900cdtn, 5900dn, 5900dtn, 5900n, 5950cdtn, 5950dn, 5950dtn, 5950n, 710dn, 710dtn, 710n

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Drucker-Transfer Belt
Drucktechnologie:
LED
Kapazität:
Bis zu 60000 Seiten

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5500 N; C 5550 MFP; C 5550 n MFP; C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5650; C 5650 DN; C 5650 N; C 5650 Series; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N; C 5750; C 5750 DN; C 5750 N; C 5750 Series; C 5800; C 5800 DN; C 5800 LDN; C 5800 N; C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5900; C 5900 DN; C 5900 DTN; C 5900 N; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; C 710 DN; C 710 DTN; C 710 N; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus
Weitere Suchbegriffe: 43363412, 5600, 5700, 5800, 5900, 5650, 5750, 5850, 5950, belt, 5550, druckertransfer, mc560;, c5550, mc560, drucker, transfer, seiten, 60000, 60.000, transportband, c5700, c5600, c5650, c5750, c5800
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 99,96*
€ 123,83*
€ 5,95*
ab € 100,67*
€ 124,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,06*
€ 126,47*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 103,30*
€ 126,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,95*
€ 132,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 25,72*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 30,03*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 30,17*
Zubehör
OKI
43324421
ab € 162,76*
Zubehör
OKI
43324422
ab € 145,83*
Zubehör
OKI
43324423
ab € 162,34*
Zubehör
OKI
43324424
ab € 88,62*
Zubehör
OKI
43363203
ab € 128,33*
Zubehör
OKI
43381721
ab € 53,30*
Zubehör
OKI
43381722
ab € 53,25*
Zubehör
OKI
43381723
ab € 53,29*
Zubehör
OKI
43381724
ab € 54,72*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 93,12*
Zubehör
OKI
43854903
ab € 116,70*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 84,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.