Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43363203 Fixiereinheit 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43363203 Fixiereinheit 60000 Seiten
OKI 43363203 Fixiereinheit 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-459032
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43363203
EAN/GTIN:
     5031713031536
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit
In der Heizungseinheit, wird der Toner mit Hitze und Druck auf dem Papier fixiert.

- Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert.
- Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2150 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
378 x 160 x 258 mm
Merkmale
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
C5600, C5700, C5800, C5900, MC560, C5550MFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.