Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-1110 - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0 (HL1110G1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1783685
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL1110G1
EAN/GTIN:
     4977766721417
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Monochrom Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-1110 - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HL1110ZW1
Modell  HL-1110
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-1110 - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Gewicht  4.5 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Schnittstelle  USB 2.0
Prozessor  200 MHz
Installierter RAM (Max.)  1 MB
Druckersprache  Windows GDI-Treiber
Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.800 Seiten
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.8.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm x 23.8 cm x 18.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Farbe  Grau, Schwarz
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10 Sek.
Druckersprache  Windows GDI-Treiber
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  200 MHz
  
RAM  
Installierter RAM (Max.)  1 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht  65 g/m2 - 105 g/m2
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen  1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter Gewicht: 65 g/m2 - 105 g/m2
Ausgabefachkapazität  50 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.800 Seiten
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  380 Watt
Energierverbrauch Standby  40 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.8.x
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  51 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34 cm
Tiefe  23.8 cm
Höhe  18.9 cm
Gewicht  4.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  41.5 cm
Tiefe (Versand)  31.3 cm
Höhe (Versand)  29.4 cm
Gewicht (Versand)  5.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Druckertyp:
Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Farbe:
Grau, Schwarz
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10 Sek.
Druckersprache:
Windows GDI-Treiber
Medienhandhabung:
150-Blatt-Zuführung
Prozessor:
200 MHz
Installierter RAM (Max.):
1 MB
Medientyp:
Normalpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht:
65 g/m2 - 105 g/m2
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
50 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
9000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
1.800 Seiten
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
380 Watt
Energierverbrauch Standby:
40 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.5 Watt
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
51 dBA
Breite:
34 cm
Tiefe:
23.8 cm
Höhe:
18.9 cm
Breite (Versand):
41.5 cm
Tiefe (Versand):
31.3 cm
Höhe (Versand):
29.4 cm
Gewicht (Versand):
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, laser kopierer a4, lasertoner für brother, netzwerkdrucker laser, 1110, brother, 2400, hl1110, laser, drucker, hl1110g1, grau, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, schwarz, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, legal, seiten, kapazität, laserdrucker, 20ppm, weiß, hl1110zw1, 9000, smin
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 97,12*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 80,51*
€ 102,84*
€ 4,50*
ab € 80,86*
€ 102,85*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 104,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,59*
€ 113,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,56*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.