Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL1110G1 Bild1
HL1110G1 Bild1
Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110
Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110
Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110
Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110
Artikel-Nr.:
     C1114-HL1110G1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL1110G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Monochrom Laserdrucker

Brother Kompakter Monolaserdrucker HL-1110

Kompakter Monolaserdrucker mit geringem Stromverbrauch
Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design ist der Brother HL-1110 der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Der geringe TEC-Wert von nur 0,7 kWh/Woche zeugt von einem sehr geringen Energieverbrauch.

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep: < 18 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control)
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Minute
  • Emulation: GDI

Controller

  • Prozessor: 200 MHz
  • Speicher: 1 MB

Papiermanagement

  • Papierzuführung: Standard: 150 Blatt
  • Papierablage: Face down: 50 Blatt

Druckmedien

  • Medienart:
    • Standard: Normalpapier, Recycling Papier
  • Medien-Grammatur:
    • Standard: 65-105 g/m²
  • Medien-Formate:
    • Standard: A4, Letter, Legal, Folio

Treiber Funktionen

  • N-auf-1 Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
  • Kopf- und Fußzeile: Ja
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16, 25-Seiten
  • Wasserzeichen-Druck: Ja

Allgemein

  • Ökologie:
    • Tonersparmodus
    • Energiesparmodus
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,6 B
    • In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 1.800 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 9.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 51 dBA
    • In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Schnittstellen: USB 2.0 Full-Speed
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 380 WIn Bereitschaft: Ø 40 W
    • Im Tiefschlafmodus: Ø 0,5 W
    • Ausgeschaltet: 0,28 W
    • TEC-Wert: 0,7 kWh / Woche
  • Abmessungen (B x H x T): 340 x 189 x 238 mm
  • Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung
  • Gerät: HL-1110 inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Software: Treiber für Windows
  • Toner: Toner für ca. 700 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-1050 für ca. 10.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz: TN-1050 für ca. 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,26*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.