Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART - Adapter Parallel/Seriell - PCIe - Serial RS-232 (PEX2S5531P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719068
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S5531P
EAN/GTIN:
     0065030841764
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART - Adapter Parallel/Seriell - PCIe - Serial RS-232
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PEX2S5531P
EAN/UPC  0065030841764

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART - Adapter Parallel/Seriell
Gerätetyp  Adapter Parallel/Seriell
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 10.5 cm x 2 cm
Gewicht  140 g
Verdrahtungstyp  Serial RS-232
Systemanforderungen  Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Adapter Parallel/Seriell
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Serial RS-232
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 - D-Sub (DB-25), 25-polig
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  140 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Adapter Parallel/Seriell
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Serial RS-232
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
12 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
2 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 85%
Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, rs232 adapter startech, 16550, pcie, karte, rs232, startech, 2s1p, uart, seriell/parallel, express, db9/rs232, pex2s5531p, adapter, 5531, seriellparallel, db9rs232, seriell, parallel, parallel/seriell, parallelseriell, startech.com, startechcom, serial, einen, serielle, .com, 2s1ppci
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,57*
€ 40,57*
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 44,68*
€ 8,95*
ab € 36,71*
€ 49,49*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 38,41*
€ 50,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,23*
€ 51,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 33,01*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.