Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART Adapter Parallel/Seriel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART Adapter Parallel/Seriel
StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART Adapter Parallel/Seriel
Artikel-Nr.:
     7405B-991102117
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S5531P
EAN/GTIN:
     0065030841764
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART Adapter Parallel/Seriel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART - DB9/RS-232 PCIe Karte - Adapter Parallel/Seriell - PCIe Gerätetyp: Adapter Parallel/Seriell Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 10,5 cm x 2 cm Gewicht: 140 g Verdrahtungstyp: Serial RS-232 Systemanforderungen: Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

StarTech.com 2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART Adapter Parallel/Seriel

Produktbeschreibung:

Rüsten Sie Ihren Standard– oder Low–Profile–Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS–232–Ports über den PCI Express–Erweiterungssteckplatz auf.

Die 2S1P–PCI Express–Karte PEX2S5531P verwandelt einen PCI Express–Steckplatz in zwei serielle RS232 (DB9)–Ports und einen parallelen Port. Die Adapterkarte basiert auf einem systemeigenen PCI Express–Einzelchip–Design, damit Sie den vollen Nutzen aus PCI Express schöpfen können – durch optimierte Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU–Last um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen Brückenchip–Karten.

Diese 2–Port–Seriell/1–Port–Parallel–PCI Express–Karte ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Server 2008 R2 (32– und 64–Bit), Linux Kernel 2.6.11 und höher und MAC OS 10.4 und bietet zudem ein optionales Low Profile–/Halbhöhen–Slotblech, mit dem die Karte unabhängig vom Gehäuseformfaktor in praktisch jedes Computergehäuse installiert werden kann.

Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S5521P–Karte.

Mit lebenslanger StarTech.com–Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

– Systemeigener Einzelchip–, Single Lane PCI Express–Chipsatz bietet echte PCIe–Leistung.
– Standard– und Low Profile/halbhohes Slotblech enthalten, damit der Einbau in alle Systeme sichergestellt ist
– Einfache Installation und Verwendung mit umfassender, schrittweiser Anleitung sparen Zeit und Mühen.

Technische Details:

Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Green, Stainless steel
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.0a
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS–232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Chipsatz
ASIX – MCS9901CV–CC
Baudrate
460,8 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
128 B
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR,RTS/CTS,XON/XOFF
Unterstützte Protokolle
EPP, ECP, SPP, PS/2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 100 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
112 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 95,Windows 98SE,Windows CE,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Andere Betriebsystem Support
Windows Embedded POSReady 2009,Windows Embedded Standard 2009
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
208 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
35,5 cm
Länge des Versandkartons
67,9 cm
Höhe des Versandkartons
32 cm
Menge pro Versandkarton
75 Stück(e)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,84*
€ 41,76*
€ 8,95*
ab € 33,01*
€ 45,06*
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 45,28*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 38,53*
€ 50,76*
€ 3,50*
ab € 39,08*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 32,93*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.