Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8988557 Herst.-Nr.: PEX2S5531P EAN/GTIN: 0065030849548 |
| |
|
| | |
| Bus-Typ = PCIe Kommunikationsschnittstelle = Parallel, Seriell Anzahl der Anschlüsse = 2 Anschluss = LPT, RS-232 Baud Rate max. = 460.8Kbit/s FIFO-Größe = 128 B
Native PCI Express-Kombikarte parallel seriell 2S1P mit 16550 UART Weitere Informationen: | | Bus-Typ: | PCIe | Kommunikationsschnittstelle: | Parallel, Seriell | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Anschluss: | LPT, RS-232 | Baud Rate max.: | 460.8Kbit/s | FIFO-Größe: | 128 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, rs232 adapter startech, 8988557, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Serielle Karten, StarTech.com, PEX2S5531P, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Serial Cards |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,84* | € 41,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,01* | € 45,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,01* | € 45,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 38,53* | € 50,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,08* | € 51,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|