Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9120 - Grafikadapter - Matrox M9120 - PCI Express x16 - 512MB DDR2 - Digital Visual Interface (DVI) (M9120-E512F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-158597
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512F
EAN/GTIN:
     0790750235905
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte

Übersicht

Kurzinfo  Matrox M9120 - Grafikadapter - Matrox M9120 - PCI Express x16 - 512 MB DDR2 - Digital Visual Interface (DVI)
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Matrox Graphics
Hersteller Art. Nr.  M9120-E512F
Modell  M9120
EAN/UPC  0790750235905

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Matrox M9120 - Grafikadapter - Matrox M9120 - 512 MB
Gerätetyp  Grafikadapter
Art  Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ  PCI Express x16
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm x 16.8 cm x 11.1 cm
Grafikprozessor / Hersteller  Matrox M9120
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
Installierter Grafikspeicher (Max.)  512 MB - DDR2 SDRAM
Videoausgang  1920 x 1200
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  2
Produktzertifizierungen  EMC, RoHS, WEEE
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Grafikadapter
Art  Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ  PCI Express x16
Breite  1.9 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  11.1 cm
  
Prozessor / Speicher  
Grafikprozessor / Hersteller  Matrox M9120
Installierter Grafikspeicher  512 MB
Technologie  DDR2 SDRAM
  
Videoausgang  
Max. Auflösung (extern)  1920 x 1200
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  2
Analoges Videoformat  S-Video
Digital-Video-Standard  Digital Visual Interface (DVI)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI
2 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (mit Adapter)
1 x S-Video-Ausgang
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x16
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x DVI-VGA-Adapter
Produktzertifizierungen  EMC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, Matrox PowerDesk
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Peripheriegeräte / Schnittstellen  CD-ROM
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Grafikadapter
Art:
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ:
PCI Express x16
Breite:
1.9 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
11.1 cm
Grafikprozessor / Hersteller:
Matrox M9120
Installierter Grafikspeicher:
512 MB
Technologie:
DDR2 SDRAM
Max. Auflösung (extern):
1920 x 1200
API-Unterstützung:
OpenGL 2.0
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
2
Analoges Videoformat:
S-Video
Digital-Video-Standard:
Digital Visual Interface (DVI)
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x16
Enthaltene Kabel:
2 x DVI-VGA-Adapter
Produktzertifizierungen:
EMC, RoHS, WEEE
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities, Matrox PowerDesk
Peripheriegeräte / Schnittstellen:
CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 9120, matrox, m9120, ddr2, m9120e512f, 512mb, pcie, e512f, grafikkarten, 2xdvi, pci16xex, dualdvi, ogl2.0, passiv, dualhead, pciexpress, grafikadapter, express, digital, visual, interface, ogl20, pci16x, dual, ogl2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,98*
€ 271,81*
€ 6,78*
ab € 237,38*
€ 273,28*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 274,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 263,24*
€ 296,57*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 396,45*
€ 440,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,85*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,91*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 293,01*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,08*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,09*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,82*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 513,34*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,39*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.608,78*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.