Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB - Wera Werk - 05073670001
Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB - Wera Werk - 05073670001
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073670001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073670001
EAN/GTIN:
     4013288168344
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
ESD-Schlitz-Schraubendreher

Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB - Wera Werk - 05073670001

Falttasche mit 44 mm langen Bits
11-teilig
1 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
ESD:
true
Anzahl Teile:
6 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Halterung
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Höhe:
40
Breite:
130
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, bit-satz 11teilig
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073676001
ab € 41,25*
Zubehör
Wera
05073671001
ab € 118,53*
Zubehör
Wera
05073677001
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.