Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 81002 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2131737
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81002
EAN/GTIN:
     757120810025
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
339 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,16*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,11*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.