Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9188 PCIe x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Matrox M9188 PCIe x16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3864087
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9188-E2048F
EAN/GTIN:
     790750240268
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9188 PCIe x16 Octal-Multi-Display-Grafikkarte wurde für die unmittelbare Visualisierung großer Datenmengen im Rahmen von effektiven Entscheidungsfindungen konzipiert. Das neueste Angebot aus der M-Series ist die weltweit erste PCIe x16 Octal-Single-Slot-Grafikkarte, die sowohl DisplayPort™- als auch DVI Single-Link-Ausgänge unterstützt, um eine umfassende Kompatibilität mit aktuellen Monitoren zu gewährleisten. Mit 2 GB Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie dem unabhängigen oder gestreckten Desktop-Modus, kann diese Lösung in der Energieversorgung, im Transportwesen und bei der Prozesssteuerung sowie im Finanzwesen und anderen missionskritischen Umgebungen eingesetzt werden, in denen es auf außergewöhnliche Leistungsfähigkeit ankommt.

- Unterstützung von acht hochauflösenden DisplayPort-Monitoren oder DVI-Monitoren
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 (DisplayPort) und 1920 x 1200 (DVI) pro Ausgang
- Native PCI Express (PCIe) x16-Leistung
- Maximale Bandbreite für beste Leistung
- 2 GB Speicher
- Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Monitor-Kontrollraum-Überwachungsanwendungen
- ATX-Formfaktor
- Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
- Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
- Edge Overlap Neu für Windows 7
- Einfache und intuitive Anpassung der überlappenden Pixel um ein nahtloses Bild über bis zu acht Edge-Blending kompatible Projektoren darzustellen
- Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
- Hinzufügen einer weiteren Matrox M-Series Grafikkarte in das gleiche System, um bis zu 16 Monitore mit zwei Karten anzusteuern
- Verknüpfungsmodus der Grafikkarte2
- Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
- Matrox Clone
- Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
- Unternehmensweite Flexibilität
- Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist
- Matrox PowerDesk-Software
- Leichtes Konfigurier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167.64 mm
Höhe
111.15 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Matrox
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
8
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Full-HD
Ja
Sonstige Funktionen
Grafikkarte-Familie
Matrox
Kompatible Produkte
Microsoft Windows 7 (32/64bit) Microsoft Windows XP (32/64bit) Microsoft Windows Vista (32/64bit) Microsoft Windows Server 2003/2008 (32/64bit) Linux
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Zertifizierung
EMC B ROHS & WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Anzahl Mini DisplayPorts
8
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.622,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,86*
€ 2.089,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,50*
€ 2.068,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,98*
€ 1.980,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,15*
€ 1.950,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,79*
€ 1.931,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84411
ab € 18,47*
Zubehör
C2G
84298
ab € 19,65*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,83*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 293,17*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,20*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 236,48*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 350,33*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 515,73*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.