Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9120 512MB DDR2 PCI-E 2xDVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9120 512MB DDR2 PCI-E 2xDVI
MATROX M9120 512MB DDR2 PCI-E 2xDVI
Artikel-Nr.:
     832-94583
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512F
EAN/GTIN:
     0790750235905
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9120 PCIe x16 ATX-Grafikkarte rendert makellose Bilder mit Dual-Monitor-Unterstützung bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (digital)oder 2048 x 1536 (analog) für ein außergewöhnliches Multi-Display-Benutzererlebnis. Die mit einem 512 MB-Speicher und modernem Desktop-Management ausgerüstete Grafikkarte M9120 bietet durch ihre außergewöhnliche Grafikleistung und Darstellung auf zwei hochauflösenden Monitoren in unabhängiger Form oder als gestreckter Desktop eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Sie ist optimal auf die Unterstützung von Windows Vista Aero ausgerichtet (WDDM-Modus) und kann zusammen mit einer zweiten Grafikkarte der Matrox M-Serie eingesetzt werden, falls zusätzliche Ausgänge erforderlich sind.

Hochauflösende Dual-Monitor-Unterstützung
Bis zu 1920 x 1200 digital und 2048 x 1536 analog pro Ausgang
Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
512 MB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
ATX-Format
Optimal für Windows® Vista
Aero (WDDM-Modus), XP und weitere Betriebssysteme
Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Erlaubt den Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte der Matrox M-Serie, um die Anzahl der unterstützen Monitore zu erhöhen.
Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren
Weltweite Vertriebsstellen und technische Unterstützung

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

Matrox M9120 PCIe x16-Grafikkarte (mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer)
Zwei DVI-I-auf-HD15-Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP
Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software
Weitere Informationen:
weight:
0.377 kg
height:
0.159 m
width:
0.040 m
depth:
0.226 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Grafikkarten Matrox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 272,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 237,19*
€ 274,13*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 275,55*
€ 3,50*
ab € 265,18*
€ 299,84*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 396,08*
€ 442,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,94*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,90*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,50*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,11*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,11*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,45*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 348,10*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 510,69*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,44*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.616,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.