Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9120 Plus LP - Grafikkarten - 512 MB DDR2 - PCIe Low-Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-158596
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512LAU1F
EAN/GTIN:
     0790750236124
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile

Übersicht

Kurzinfo  Matrox M9120 Plus LP - Grafikkarten - 512 MB DDR2 - PCIe Low-Profile
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Matrox Graphics
Hersteller Art. Nr.  M9120-E512LAU1F
Modell  M9120 Plus LP
EAN/UPC  7907502361246

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Matrox M9120 Plus LP - Grafikkarten - 512 MB
Gerätetyp  Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp  PCI Express x1
Speicher  512 MB DDR2
Max Auflösung  1920 x 1200
Informationen zur max. Auflösung  DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig (am gelieferten Kabel)
2 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (mit Adapter)
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.9 cm
Microsoft Zertifizierung  Windows 8-kompatibel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp  PCI Express x1
Max Auflösung  1920 x 1200
Informationen zur max. Auflösung  DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig (am gelieferten Kabel)
2 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (mit Adapter)
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
  
Speicher  
Grösse  512 MB
Technologie  DDR2 SDRAM
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  ATX-Befestigung
Enthaltene Kabel  1 x DVI-Kabel - 30 cm
2 x DVI-VGA-Adapter
Software inbegriffen  Matrox PowerDesk, Driver
Windows 8-kompatibel  Dieses Produkt wurde hinsichtlich der technischen Anforderungen auf Kompatibilität mit Windows 8 getestet.
Kennzeichnung  EMC, RoHS, WEEE
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp:
PCI Express x1
Max Auflösung:
1920 x 1200
Informationen zur max. Auflösung:
DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
API-Unterstützung:
OpenGL 2.0
Grösse:
512 MB
Technologie:
DDR2 SDRAM
Zubehör im Lieferumfang:
ATX-Befestigung
Enthaltene Kabel:
1 x DVI-Kabel - 30 cm , 2 x DVI-VGA-Adapter
Software inbegriffen:
Matrox PowerDesk, Driver
Kennzeichnung:
EMC, RoHS, WEEE
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.9 cm
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte, 9120, matrox, m9120, ddr2, plus, m9120e512lau1f, 512mb, lowprofile, pcie, e512lau1f, grafikkarten, profile, pciex1, dualdvi, ogl2.0, passiv, ogl20, dual, ogl2, m9120+, lfh60, dualhead, pciexpressx1, expressx1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 293,01*
€ 325,96*
Frei Haus
ab € 293,32*
€ 327,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 312,00*
€ 347,80*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 317,81*
€ 354,45*
€ 6,78*
ab € 322,78*
€ 361,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,85*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,91*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 83,96*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 234,98*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,08*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,09*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,82*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 513,34*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,39*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.608,78*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.