Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9120+ LP 512MB DDR2 LowProfile PCI-E LFH-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9120+ LP 512MB DDR2 LowProfile PCI-E LFH-60
MATROX M9120+ LP 512MB DDR2 LowProfile PCI-E LFH-60
Artikel-Nr.:
     832-94584
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512LAU1F
EAN/GTIN:
     0790750236124
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Die Matrox M9120 Plus LP PCIe x1 Low-Profile-Dual-Monitor-Grafikkarte rendert makellose Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 (digital) bei der Darstellung auf zwei Monitoren (nativ) oder 2048 x 1536 (analog) bei Einzeldarstellung. Diese Karte unterstützt außerdem bis zu vier Analog-Displays über ein Vierfach-Upgrade-Kabel bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 pro Display.



* Hochauflösende Dual-Monitor-Unterstützung
Bis zu 1920 x 1200 digital und 2048 x 1536 analog pro Ausgang
* Universal-PCI-express
Das PCIe-x1-Format ermöglicht den Einsatz in jedem beliebigen PCIe-Steckplatz (z. B. PCIe x16, x8, x4, oder x1).
* Upgrade-Option auf vier Monitore
Unterstützung von vier VGA-Display über Kabel (CAB-L60-4XAF). Ermöglicht bis zu 1920 x 1200 pro Ausgang.
* 512 MB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
* Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
* Optimal für Windows® Vista
Aero (WDDM-Modus), XP und weitere Betriebssysteme
* Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
* Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Erlaubt den Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte der Matrox M-Serie, um die Anzahl der unterstützen Monitore zu erhöhen.
* Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
* Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

* Matrox M9120 Plus LP PCIe x1-Grafikkarte (mit werkseitig montierter ATX-Halteklammer)
* LFH60-auf-2 x DVI-I Dual-Monitor-Adapterkabel (30 cm)
* Zwei DVI-I-auf-HD15-Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

* Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP
(auch als Download verfügbar unter www.matrox.com/graphics)
* Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software

Weitere Informationen:
weight:
0.604 kg
height:
0.045 m
width:
0.170 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte, Grafikkarten Matrox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,66*
€ 324,53*
Frei Haus
ab € 291,70*
€ 324,73*
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 346,19*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 316,45*
€ 352,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 322,68*
€ 359,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,82*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 83,73*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,59*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 300,28*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,21*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,43*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 512,22*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,49*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.627,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.