Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - iPod-Lade-/Datenkabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1,0m - weiß - für Apple iPod shuffle (1G, 2G) (83182)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1411767
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83182
EAN/GTIN:
     4043619831821
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - iPod-Lade-/Datenkabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm - 1 m - weiß - für Apple iPod shuffle (1G, 2G)
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83182
Modell  
EAN/UPC  4043619831821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK iPod-Lade-/Datenkabel - 1 m
Kabel  iPod-Lade-/Datenkabel
Länge  1 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Entwickelt für  Apple iPod shuffle (1G, 2G)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  iPod-Lade-/Datenkabel
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPod shuffle (1G, 2G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
iPod-Lade-/Datenkabel
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Entwickelt für:
Apple iPod shuffle (1G, 2G)
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPod Zubehör, delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 83182, männlich, mnnlich, ipod, shuffle, weiß, stecker, apple, lade/datenkabel, miniphone, stereo, ladedatenkabel, lade, datenkabel, mini, phone, klinke, kabel, usba, 35mm, anschlusskabel, 4014619762514, mobile, ipodshuffle, ipodlade/datenkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,11*
€ 3,14*
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,21*
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,37*
6 Tage
116
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,26*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65427
ab € 5,63*
Zubehör
Delock
83245
ab € 1,31*
Zubehör
Delock
88474
ab € 6,51*
Zubehör
Delock
88475
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.