Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB A Stecker an Klinke 3,5mm Stecker 4 Pin IPod Shuffle, weiß, 1m, Delock® [83182]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB A Stecker an Klinke 3,5mm Stecker 4 Pin IPod Shuffle, weiß, 1m, Delock® [83182]
Anschlusskabel USB A Stecker an Klinke 3,5mm Stecker 4 Pin IPod Shuffle, weiß, 1m, Delock® [83182]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2839
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83182
EAN/GTIN:
     4014619762514
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kurzbeschreibung:
Dieses USB zu Klinke Kabel von Delock ist kompatibel zum IPod Shuffle 1 und 2 und lässt sich über einen freien USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion sowie den Austausch von Daten zwischen Ihrem System und IPod Shuffle.

Technische Daten:
- Passend für IPod Shuffle Generation 1 und 2
- Funktion: Laden und Datentransfer
- Anschlüsse: USB-A Stecker > Klinke 3,5 mm Stecker
- 4 Pin Klinke
- Kabellänge: ca. 1 m
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier USB Port
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,11*
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,17*
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,22*
Lager 767
114
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,63*
€ 6,70*
ab € 2,57*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65427
ab € 5,65*
Zubehör
Delock
83245
ab € 1,31*
Zubehör
Delock
88474
ab € 6,52*
Zubehör
Delock
88475
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.