Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Ipod Shuffle Kabel 3,5mm Klinke -> USB A St/St 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Ipod Shuffle Kabel 3,5mm Klinke -> USB A St/St 1.00m
DELOCK Ipod Shuffle Kabel 3,5mm Klinke -> USB A St/St 1.00m
Artikel-Nr.:
     832-143624
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83182
EAN/GTIN:
     4043619831821
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB zu Klinke Kabel von Delock ist kompatibel zum IPod Shuffle 1 und 2 und lässt sich über einen freien USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion sowie den Austausch von Daten zwischen Ihrem System und IPod Shuffle.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.015 m
width:
0.169 m
depth:
0.095 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,18*
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,22*
6 Tage
114
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,64*
€ 6,70*
ab € 2,57*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65427
ab € 5,64*
Zubehör
Delock
83245
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88474
ab € 6,54*
Zubehör
Delock
88475
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.