Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17397621
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88474
EAN/GTIN:
     4043619884742
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Kabel SMA
Dieses Antennenkabel verbindet HF Geräte miteinander.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.07 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Gold, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62121
ab € 21,31*
Zubehör
Delock
83182
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.