Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1385469 Herst.-Nr.: 95233 EAN/GTIN: 4043619952335 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - MiniPCIe Modul - I/O PCI Express Full Size - > 2 x SATA 600 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 95233 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Erweiterungs-Adapter - PCI Express 2.0 | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Mini PCI EXpress Modul | Schnittstellen Typ | PCI Express 2.0 | Hauptmerkmale | Chipsatz: Asmedia ASM1061 Unterstützt Festplatten mit Native Command Queue (NCQ) Unterstützt SATA Port Multiplier Unterstützt Serial ATA AHCI | Unterstützte Geräte | Festplatte | Anzahl Kanäle | 1 | Verpackung | Retail | Systemanforderungen | Linux Kernel 2.6 Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Erweiterungs-Adapter - Plug-in-Karte | Schnittstellen Typ | PCI Express 2.0 | Hauptmerkmale | Chipsatz: Asmedia ASM1061 Unterstützt Festplatten mit Native Command Queue (NCQ) Unterstützt SATA Port Multiplier Unterstützt Serial ATA AHCI | | | Massenspeicher-Controller | | Unterstützte Geräte | Festplatte | Anzahl Kanäle | 1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x Massenspeicher - Serial ATA-600 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express | | | Verschiedenes | | Verpackung | Retail | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Erweiterungs-Adapter - Plug-in-Karte | Schnittstellen Typ: | PCI Express 2.0 | Unterstützte Geräte: | Festplatte | Anzahl Kanäle: | 1 | Schnittstellen: | 2 x Massenspeicher - Serial ATA-600 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express | Verpackung: | Retail | Erforderliches Betriebssystem: | Linux Kernel 2.6 , Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, delock sata controller, 95233, delock, pcie, full, size, sata, mini, gb/s, 4014619689835, minipcie, [95233] |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,60* | € 30,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 22,43* | € 31,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,84* | € 42,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|