Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 10 m (CH0053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1274628
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0053
EAN/GTIN:
     4052792000818
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 10 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CH0053
EAN/UPC  4052792000818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 10 m
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
Länge  10 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  10 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Technische Merkmale:
Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
10 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, logilink, hdmi, ethernet, männlich, mnnlich, ch0053, 0053, high, speed, hdmikabel, kabel, with, stecker, 100m, anschlusskabel, schwarz, st/st, 10.00m, gold, hdmia, 4014619573394, 1080, astecker, stst, 1000m, stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,68*
€ 16,25*
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,26*
5 Tage
608
€ 9,90*
ab € 11,72*
€ 16,29*
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 17,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,35*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,72*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,00*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,42*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 26,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,38*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,71*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.