Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
Hellermann Tyton PT2AP3SFT6.5 Kabelbinder Polyetheretherketon (PEEK) Beige 1 Stück(e) (156-01146)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753E-5570892
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
156-01146
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
PEEK Stab
Produkttext
Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie werden u.a. im Automobilbereich eingesetzt und überall dort, wo Leitungen sicher geführt werden sollen. 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Spreizanker verrasten hör- und fühlbar Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller Eigenschaften Material PEEK: 55 °C bis 240 °C Betriebstemperatur Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Strahlen
Hauptmerkmale
Funktionen
Material
Polyetheretherketon (PEEK)
Erkennungsmarke
Nein
Produktfarbe
Beige
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3,2 cm
Zugfestigkeit
230 N
Temperaturbereich in Betrieb
55 - 240 °C
RoHS-Kompatibel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge
14,5 cm
Breite
3,4 mm
Dicke
1,2 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
153,862 g
Verpackungsvolumen
11700 cmü
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Polyetheretherketon (PEEK)
Erkennungsmarke:
Nein
Produktfarbe:
Beige
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
3,2 cm
Zugfestigkeit:
230 N
Temperaturbereich in Betrieb:
55 - 240 °C
RoHS-Kompatibel:
Ja
Länge:
14,5 cm
Breite:
3,4 mm
Dicke:
1,2 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
153,862 g
Verpackungsvolumen:
11700 cmü
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
PEEK-Rundstab
,
hellermanntyton kabelbinder
,
kabelbinder
,
geöffnet
,
01146
,
15601146
,
hellermanntyton
,
beige
,
hellermann
,
tyton
,
pt2ap3sft6.5
,
polyetheretherketon
,
peek
,
stück(e
,
4031026469720
,
pt2ap3sft65
,
stcke
,
pt2ap3sft6
,
stück
,
pt2ap3sft6.5peekbge
,
spreizanker
,
pt2ap3sft65peekbge
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,945*
€ 6,685*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,0024*
€ 6,6924*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 6,034*
€ 6,754*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 6,0343*
€ 6,7543*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 7,53*
€ 10,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,32*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,00*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 867,61*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,94*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,86*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen