Übersicht | "PEEK-Rundstab"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 69,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,18* pro Meter |
| |
|
|
ab € 18,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 256,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,46* pro Stück |
| |
Befestigungsbinder 145x3,4 mm PEEK 2-teilig beige (9 Angebote) 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Spreizanker verrasten hör- un... |
|
ab € 5,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,10* pro Meter |
| |
|
|
ab € 29,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 131,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 87,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 123,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 165,29* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema PEEK-Rundstab | | | Der PEEK-Rundstab für den Dauergebrauch bei hohen Temperaturen
PEEK steht für Polyetheretherketon, einem Kunststoff, der für den Dauergebrauch bei Temperaturen von bis zu 260 Grad Celsius geschaffen wurde. PEEK gehört zu den speziell entwickelten technischen Kunststoffen. Das Material zeigt zudem keine Alterungserscheinungen in Umgebungen mit Dampf oder Hochdruckwasser. Zudem verliert PEEK seine mechanischen Eigenschaften bei Strahlung nicht. Aus diesem Grund wird das Material für Stäbe verwendet.
Weitere Vorteile der PEEK-Rundstäbe
Das Material steht für eine hohe Stoßfestigkeit, Steifigkeit und Härte sowie eine einzigartige Zug- und Biegewechselfähigkeit zwischen Zähigkeit und Ermüdungsfestigkeit. Neben der hohen Wärmebeständigkeit besitzen PEEK-Rundstäbe eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Hinzu kommt, dass der Kunststoff dielektrische Eigenschaften besitzt und gegen jedwede energiereiche Strahlung, also auch UV-Strahlung, beständig ist. Die Strahlung bewirkt nur eine leichte Verfärbung des Materials, hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Eigenschaften. Verkraftet werden auch Beta-, Delta-, Röntgen- und Infrarotstrahlen. In Bezug auf Brandeigenschaften gilt PEEK nach UL 94 als selbstverlöschend. Vorsichtig sein sollte man hingegen bei Kontakt des PEEK zu Aceton, wogegen das Material nur gering beständig ist.
PEEK-Rundstäbe als Halbzeug
Halbzeuge spielen in der industriellen Fertigung eine sehr große Rolle, weil sie dem Warenhersteller einen oder mehrere Produktionsschritte durch die Verwendung vorgefertigter Rohmaterialien erspart, was Zeit, Maschinen, Personal und damit Kosten spart. PEEK-Rundstäbe sind nicht hohl und beginnen bei einer Länge von einem Zentimeter und einem Durchmesser von oftmals zehn Millimeter oder mehr. Die Rundstäbe gibt es in diversen Farben wie etwa natur (beige) oder beige-grau (ähnlich RAL 7032). Die Form ist extrudiert nach DIN 16980, ergibt sich demnach durch das Pressen durch eine formgebende Öffnung.
Zur Verwendung
Aus den Rundstäben werden Kolbendichtungen, Gleitlager, Ventilsitze, Lagerschalen, Zahnräder, Pumpenlaufräder, Steckverbinder, Fittings, Säulenpackungen für die Chromatographie oder Dichtungsringe für die Halbleiterindustrie gefertigt.
|
|