Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160306 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Grau 100 m (4160306)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5502676
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160306
EAN/GTIN:
     4044773386059
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4160306 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Grau 100 m (4160306)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, h07v-k 100m 1mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160306, lapp, litze, multistandard, grau, multi, standard
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24843*
€ 0,41843*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3717*
€ 0,5029*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6345*
€ 0,7208*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,31*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,61*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.