Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UL(MTW)-CSA(HAR) STYLE 1015 18AWG G


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0222307
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160306
EAN/GTIN:
     4044773386059
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Interne Verdrahtung von Geraten . Schaltschrankverdrahtung . Field wiring . Factory wiring. . Feindrahtige Litze aus verzinnten Kupferdrahten. Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis .Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (durch CSA nach CSA-Norm CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01) . Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm2 oder AWG/kcmil-Nenngrossen ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 zu ersehen. Fur diese zuordenbare sekundare Grosse fallt der Leiterquerschnitt meist grosser aus. .Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 . Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1 . Olbestandig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24843*
€ 0,41843*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3717*
€ 0,5029*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4265*
€ 0,7871*
2 Tage
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6155*
€ 0,8138*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,41843*
€ 0,49793
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,34843*
€ 0,41463
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,33843*
€ 0,40273
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29843*
€ 0,35513
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28843*
€ 0,34323
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24843*
€ 0,29563
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,69*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.