Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Grau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Grau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Grau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Grau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-7244254
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160306
EAN/GTIN:
     5059039231225
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 17 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1015

;HAR> , IEC 60332-1-2, UL VW1/CSA FT1. Plattenkabel nach mehreren Standards SC 2.1. Dieses einadrige MULTI-STANDARD-Kabel von Lapp eignet sich ideal für Leistungs- und Steueranwendungen. Das Kabel verfügt über feinadrige Litzen aus verzinntem Kupfer und eine PVC-basierte Isolierung und ist für den Einsatz in Schaltschränken konzipiert. Es eignet sich auch für den Einbau in bestimmten Kabelkanälen und Leerrohren. Bei Raumtemperatur weist das Kabel eine hohe Beständigkeit gegen Öle auf und ist ideal für die Verkabelung in industriellen Maschinen und Geräten gemäß NFPA 79. Das Kabel entspricht diversen anerkannten Standards und ist UL-zugelassen (MTW) für den Einsatz in den USA, CSA-zugelassen (TEW) für den Einsatz in Kanada und HAR-zugelassen (VDE) für den Einsatz in Europa. Eigenschaften und Vorteile Flexibles und vielseitiges Kabel Ölbeständig Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 und UL VW1/CSA FT1 Maximale Betriebstemperatur 90 °C (105 °C für 15000 Stunden) gemäß BS6231 UL-zugelassen (MTW) CSA (TEW) H07V-K Anwendungen Das MULTI-STANDARD-Kabel von Lapp ist äußerst vielseitig und wird häufig in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt: Verkabelung im Feld Interne Verdrahtung von Geräten Schaltschrankverdrahtung Automatisierung und Prozesssteuerung Zubehör Damit Anschluss und Verwaltung in Schaltschränken, Tafeln und Leerrohren korrekt erfolgen, kann dieses Kabel mit Kabelzubehör und Kabelmuffen von Lapp verwendet werden. Beispiel: Die leicht zu montierenden Kabelmuffen der Serie SKINTOP CLICK bieten Platz für verschiedene Leitergrößen. 104-004 104-004 ist eine graue M16-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 4,5 mm bis 10 mm 104-010 104-010 ist eine graue M20-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 7 mm bis 13 mm 103-994 103-994 ist eine graue M25-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 9 mm bis 17 mm 560-707 560-707 ist eine graue M12-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 3 mm bis 7 mm 560-688 560-688 ist eine schwarze M32-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 11 mm bis 21 mm. Verdrahtungskabel mit UL-, CSA- und HAR (VDE)-Zulassung Entwickelt für die Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzrohren Feiner Leiter aus verzinnter Kupferlitze Spezielle PVC-basierte Aderisolierung Zur Verdrahtung von Industriemaschinen gemäß NFPA 79 Hohe Beständigkeit gegen Öle bei Raumtemperatur Maximale Betriebstemperatur 90 °C (105 °C für 15000 Stunden) gemäß BS6231 Schwer entflammbar gemäß UL VW1 / CSA FT1 und IEC 60332-1-2. Anwendungen:. Werkseitige Verdrahtung Verkabelung im Feld Interne Verdrahtung von Geräten Schaltschrankverdrahtung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
17 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1015
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, schaltdraht 1mm² grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244254, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4160306, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24843*
€ 0,41843*
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3717*
€ 0,5029*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4265*
€ 0,7871*
2 Tage
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6155*
€ 0,8138*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 50,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,69*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.