Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160102 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Blu 100 m - Kabel - 100 m (4160102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160102
EAN/GTIN:
     4044774695198
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160102 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Blu 100 m - Kabel - 100 m (4160102)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, lapp kabel h05v-k 1x0,5 blau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160102, lapp, multistandard, 0.50, multi, standard, litze, blau, cavo, cablaggi, kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15122*
€ 0,21022*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1662*
€ 0,2262*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,69*
€ 71,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.