Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 0,5 qmm Einzelader blau Style 1015 22AWG 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0165310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160102/100
EAN/GTIN:
     4044774695198
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Interne Verdrahtung von Geraten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring. Einsatz auf den wichtigsten globalen Markten moglich. Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands. Vereinfachte Lagerhaltung. Erhohung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion. Funktioniert mit Aderendhulsen XL, isoliert. Feindrahtige Litze aus verzinnten Kupferdrahten. Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis. Bauartzertifizierungen: HAR H07V-K nach EN 50525-2-31. UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in qmm oder AWG/kcmil-Nenngro?en ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1. Olbestandig.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15122*
€ 0,21122*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1672*
€ 0,2272*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3542*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,21122*
€ 0,25135
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,19422*
€ 0,23112
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,18322*
€ 0,21803
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,15122*
€ 0,17995
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 21,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,62*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.