Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermanntyton T18R-PA66-BU-C1 - Kabelbinder - Blau (Packung mit 100 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3792453
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     116-01816
EAN/GTIN:
     4031026108674
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  Hellermanntyton T18R-PA66-BU-C1 - Kabelbinder - Blau (Packung mit 100)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  HellermannTyton
Hersteller Art. Nr.  116-01816
EAN/UPC  4031026108674

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hellermanntyton T18R-PA66-BU-C1 - Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Farbe  Blau
Produktmaterial  Kunsstoff
Polyamid PA66
Länge  10 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Kunsstoff
Polyamid PA66
Breite  0.25 cm
Länge  10 cm
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  HF, RoHS, UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Kunsstoff , Polyamid PA66
Breite:
0.25 cm
Länge:
10 cm
Farbe:
Blau
Produktzertifizierungen:
HF, RoHS, UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder blau, hellermann softbinder, verschluss binder, hellermanntyton, kabelbinder, blau, 01816, 11601816, t18rpa66buc1, packung, t18r, pa66, 19770, 2.45mm, polyamid, 2.50, stück, t18rn66buc1, hellermann, tyton, 11601816., länge:, breite:, höhe:, menge, packung:, stück(e, 245mm, stck
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0291*
€ 0,0435*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04844*
€ 0,06524*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04669*
€ 0,06829*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0479*
€ 0,0702*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,37*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 224,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.