Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-00732 Polyamid Blau 100Stück(e) Kabelbinder (T50R(U)-ETFE-BU-C-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3605805
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50R(U)-ETFE-BU-C-1
EAN/GTIN:
     4944387133417
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Blau
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  20,1 cm
Breite  4,7 mm
Höhe  1,5 mm
  
Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  50
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Blau
Länge:
20,1 cm
Breite:
4,7 mm
Höhe:
1,5 mm
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
50
RoHS-Kompatibel:
Ja
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, blau, 11100732, 00732, t50ruetfebuc1, t50r(u)etfebuc1, 367070, t50r, etfe, 4.7mm, 222.3n, stück, t50retfebu, hellermann, tyton, polyamid, 100stück(e, 47mm, 2223n, stck, 46x200, 100stcke, 6x200, 100stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9976*
€ 1,2776*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06169*
€ 1,36169*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0911*
€ 1,4011*
2 Tage
5400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,10652*
€ 1,41652*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,50*
€ 179,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4391*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 224,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.