Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton Helawrap - Kabelführungsrohr - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659013
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64401
EAN/GTIN:
     4031026252506
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Übersicht

Kurzinfo  Hellermann Tyton Helawrap - Kabelführungsrohr - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  HellermannTyton
Hersteller Art. Nr.  161-64401
Modell  Hellermann Tyton Helawrap
EAN/UPC  5022660178245

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hellermann Tyton Helawrap - Kabelführungsrohr
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Polypropylen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Produktmaterial  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -60 °C
Max. Betriebstemperatur  110 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Kabelführungsrohr
Produktmaterial:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
-60 °C
Max. Betriebstemperatur:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 64401, 16164401, hellermanntyton, schwarz, hellermann, tyton, hwpp25mmppbkq1, helawrap, kabelführungsrohr, hwpp25, kabelmanagement, polypropylene, kabelfhrungsrohr, hwpp, 25mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 3,92*
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,2012*
€ 4,0312*
2 Tage
200
25
pro Meter
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 4,09*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,332*
€ 4,182*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,62*
€ 113,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,56*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.