Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1149050 Herst.-Nr.: 1149050 EAN/GTIN: 4000225039645 |
| |
|
| | |
| Ringordner Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Ringbuch Comfort, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, blau, 15 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Ringordner Comfort für DIN A4, Füllhöhe 25 mm, 2-D-Ringmechanik, VE = 10 Stück, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,34* | € 56,60* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,68* | € 59,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|