Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 5342100 Aktenordner A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 5342100 Aktenordner A4
Veloflex 5342100 Aktenordner A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26858433
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5342100
EAN/GTIN:
     4000225062988
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Prospekthülle Jumbo Crystal, DIN A4 Innenmaß 220 x 300 mm, PP-Folie 200 my, Eurolochung, in Streifenoptik, mit Klettverschluss, passend für ca. 30 Blatt 80g Papier, transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11292935
ab € 0,70*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.